SGSF 32-2-W16 Sierras de Tronzado y Ranurado con Mango Weldon Integral

N.º do artigo: 2302437
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Fresa de disco

Identificação e classificação

Número do artigo 2302437
EAN/GTIN 7291075307245
Número do fabricante 2302437
Número L L24130 33

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 100 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 3

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 76 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GSFN 2
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 3
  • Tipo de mango Weldon

Produtos adequados