TRIB 50-22SM 6Z-B Fresas Huecas para Ranurado que Montan Plaquitas Rectificadas de Precisión con 3 Filos de Corte

N.º do artigo: 2301958
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série CHAMSLIT
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo 2301958
EAN/GTIN 7291075223620
Número do fabricante 2301958
Número L L23980 224

Descrição

Descrição:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 39.7 mm, Longitud total (OAL) 41.15 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 39.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TRI 16RK-5.0-0.2
  • Longitud total (OAL) 41.15 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados