GM D160-3DG-32K Sierras de Tronzado y Ranurado para Plaquitas con Autofijación

N.º do artigo: 2301727
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Fresa de disco

Identificação e classificação

Número do artigo 2301727
EAN/GTIN 7291075196641
Número do fabricante 2301727
Número L L24130 67

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 39 mm, Diámetro de corte (DC) 160 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Ancho de corte máximo (CWX) 3.35 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.7 mm, Espesor del núcleo (THUB) 2.4 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 10

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 39 mm
  • Diámetro de corte (DC) 160 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 10
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.35 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.7 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 2.4 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GIP 3.00E-0.40
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 10
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 500 Rev/min

Produtos adequados