DGTR 2525-6 Portaherramientas de Mango Integral para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2301329
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2301329
EAN/GTIN 7291075044331
Número do fabricante 2301329
Número L L23920 1769

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 6.35 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.35 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 33 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados