SGFH 26-2M Lamas para Barra GHIC…-70, para Ranurado de Interiores

N.º do artigo: 2301073
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2301073
EAN/GTIN 7291075068986
Número do fabricante 2301073
Número L L23920 2563

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.69 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Body Width_2 (WB_2) 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.69 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm
  • Longitud total (OAL) 63 mm

Produtos adequados