SGSF 76-2-22A Fresas de ranhurar para pastilhas reverso com auto-fixação e divisão estreita

N.º do artigo: 2300950
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Fresa de disco

Identificação e classificação

Número do artigo 2300950
EAN/GTIN 7291075069945
Número do fabricante 2300950
Número L L24130 119

Descrição

Descrição:

Fresas de ranhura e disco, profundidade de corte máx. (CDX) 18 mm, diâmetro de corte (DC) 76 mm, número de corpos de corte (CICT) 8, largura de corte máx. (CWX) 2,69 mm, largura de corte mín. (CWN) 1,8 mm, diâmetro do cubo (DHUB) 39 mm, espessura do cubo (THUB) 1,6 mm, número efetivo de lâminas periféricas (ZEFP) 8

Característica:

Código de ligação do lado da máquina (CCMS) Tipo de disco Profundidade de corte, máx. (CDX) 18 mm Diâmetro de corte (DC) 76 mm Número de corpos de corte (CICT) 8 Largura máxima de corte (CWX) 2,69 mm Largura mínima de corte (CWN) 1,8 mm Diâmetro do cubo (DHUB) 39 mm Espessura do cubo (THUB) 1,6 mm Designação da placa de corte (MIID) GSFN 2 Número efetivo de arestas periféricas (ZEFP) 8 Ângulo de imersão máx. (RPMX) 1050 rpm