Bastidor de palés

N.º do artigo: 22882
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Chasis con ruedas para palés

Identificação e classificação

Número do artigo 22882
EAN/GTIN 4017976228822
Número do fabricante 22882
Número L L90080 1063
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

montado

Descrição:

Para palés planos y jaulas metálicas. Construcción robusta de acero angular soldado, con 4 esquinas de retención, recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas de poliamida, cubos con rodamientos de rodillos, frenos en las ruedas giratorias. Baja resistencia a la rodadura, alta resistencia química, no deja marcas = no deja huellas. Ruido de rodadura.

Característica:

Capacidad de carga total (kg): 1050
Longitud de la superficie útil (mm): 1210
Anchura de la superficie útil (mm): 1010
Altura de la superficie de carga (mm): 282
longitud total (mm): 1255
Anchura total (mm): 1055
Altura total (mm): 329
Neumáticos: Poliamida
Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 50

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados