Portaherramientas, Polígono ISO 26623 , PSC 50

N.º do artigo: 228153
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
Número do artigo 228153
EAN/GTIN 4069739450223
Número do fabricante 19.BMTC5VL6ÜKZ0X130
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas estáticas y adaptadores, BMT65, portaherramientas PSC, refrigeración interna

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 19.BMTC5VL6ÜKZ0X130
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 94 mm
  • Número de alojamientos, lado de la pieza (CCONWS): 1
  • Longitud de voladizo (LPR): 162 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 0 mm
  • Tamaño del mango: BMT65
  • Tamaño de interfaz: PSC 50
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior