Pastilha de corte reversível por fresagem BDMT 170404 ER-JT, para fresa de canto, PR1825

N.º do artigo: 227550 ST1400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
290 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível BDMT 170404 ER-JT
Tipo ST1400
‌Raio do canto 0,4 mm
Tipo PR1825
Material de corte MD
Avanço fz por dente 0,09 − 0,22 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 227550 ST1400
EAN/GTIN 4960664027972
Número do fabricante BDMT170404ER-JTPR1825
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
200
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
140
Aço < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.
90° exatos até ap = 9 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados