Punta para martillos eléctricos 24 x 55 mm, 400

N.º do artigo: 227 40001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 3 Peça
  • Passos da encomenda: 3 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 227 40001
EAN/GTIN 4049002004094
Número do fabricante 227 40001
Fabricante/responsável Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Descrição:

  • Uso para trabajos generales de cincelado y demolición de hormigón y materiales duros.

Característica:

  • Peso: 1560 g
  • Longitud: 400 mm
  • Extremo de inserción: 24 x 55 mm
  • Información del fabricante: BOSCH, Ferm, HITACHI, Makita, RYOBI

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a