Cabezal de taladrado y fresado radial, retraído, EWS - Varia VX3

N.º do artigo: 226451
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
Número do artigo 226451
EAN/GTIN 4069739443584
Número do fabricante 80.30VX3LDCTXRL
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas motorizadas, VDI30, alojamiento radial doble, refrigeración exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 80.30VX3LDCTXRL
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 68
  • Máx. Par de giro (TQX): 32 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 8000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 133,5 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 100 mm
  • Tamaño del mango: VDI30
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia VX3
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: DIN 5480