{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo | INOX | |
| Raio do canto | 0,8 mm | |
| Tipo | PR1535 | |
| Material de corte | HM | |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | TOMT 060508ER-SM | |
| Avanço fz | 0,08 mm - 0,15 mm | |
| Número de trocas/cortes | 3 | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
| Número do artigo | 226439 INOX | |
| EAN/GTIN | 4960664914029 | |
| Número do fabricante | TLC40006 | |
| Fabricante/responsável | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |