Pastilha de corte reversível por fresagem TOMT 060508ER-GM, para fresa de canto, PR1525

N.º do artigo: 226430 ST1400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
226 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo ST1400
‌Raio do canto 0,8 mm
Tipo PR1525
Material de corte HM
Código ISO da pastilha de corte reversível TOMT 060508ER-GM
Avanço fz 0,08 mm - 0,25 mm
Número de trocas/cortes 3
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 226430 ST1400
EAN/GTIN 4960664914319
Número do fabricante TLB40003
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
200
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
160
Aço < 1100 N/mm²
P
140
Aço < 1400 N/mm²
P
140
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Melhor evacuação das aparas com um design único de quebra-aparas das pastilhas de corte reversíveis. O ângulo de corte axial máximo de 17° proporciona forças de corte reduzidas.

Vantagem:

A geometria GM é a escolha ideal para o processamento geral.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados