Cabezal de taladrado y fresado radial, retraído, Pinza de sujeción 320 470E (ER32 Ø3-20)

N.º do artigo: 225783
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
Número do artigo 225783
EAN/GTIN 4069739440682
Número do fabricante 80.6532VT4FIKDIM
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas motorizadas, BMT65, alojamiento radial, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 80.6532VT4FIKDIM
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 94
  • Máx. Par de giro (TQX): 80 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 171 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 130 mm
  • Tamaño del mango: BMT65
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: 2 planos