Adaptador ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ 35 mm

N.º do artigo: 2250-4
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
Tipo de produto Anillo patrón

Identificação e classificação

Número do artigo 2250-4
EAN/GTIN 4000896015504
Número do fabricante 2250-4
Número L L60140 1401
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Cuadrado interior 12,5 = 12″ → para perfil con hexágono interior 6,3 = 14
  • Acoplamientos con cuadrado interior y hexágono interior
  • Con seguro de resorte para asegurar la parada de las puntas de destornillador (Bits)
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 35 mm
  • Peso neto (kg): 0.04 kg
  • Para el accionamiento con la mano