Pastilha de corte reversível por fresagem SPMT 1806 EDER-NB3P, para fresa plana/de canto, PR1835

N.º do artigo: 224025 ST1400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
70 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SPMT 1806 EDER-NB3P
Tipo ST1400
‌Raio do canto 1,2 mm
Tipo PR1835
Material de corte MD
Avanço fz por dente 0,06 - 0,15 mm
Utilização com corte suave
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 6,35 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 224025 ST1400
EAN/GTIN 4960664030101
Número do fabricante SPMT1806EDER-NB3PPR1835
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
200
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
160
Aço < 1400 N/mm²
P
160
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

A geometria especial das pastilhas de corte reversíveis garante forças de corte reduzidas e uma quebra melhorada das aparas. Todos os tipos com arestas de corte Wiper para avanços elevados.

Vantagem:

NB2P/NB3P: Para forças de corte reduzidas. Especialmente concebida para grandes saliências e peças de trabalho finas.

Nota:

As fresas são equipadas de forma alternada com o mesmo número de pastilhas reversíveis das formas NB2 e NB3. Ter em atenção as instruções de atribuição no suporte.
Valores de referência de aplicação para ae = 1×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados