{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | SPMT 1806 EDSR-NB2T | |
| Tipo | ST1400 | |
| Raio do canto | 1,2 mm | |
| Tipo | PR1835 | |
| Material de corte | MD | |
| Avanço fz por dente | 0,06 - 0,25 mm | |
| Utilização | Desbaste | |
| Número de trocas/cortes | 4 | |
| Espessura da placa E | 6,35 mm | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
| Número do artigo | 224018 ST1400 | |
| EAN/GTIN | 4960664030125 | |
| Número do fabricante | SPMT1806EDSR-NB2TPR1835 | |
| Fabricante/responsável | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |