Discos de corte para acero 300 x 3,5 x 32

N.º do artigo: 223040
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Identificação e classificação

Número do artigo 223040
EAN/GTIN 9003172230405
Número do fabricante 223040
Número L L50190 37
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

El disco de corte BASIC para el disco de corte de gasolina es una herramienta universal para cortar grandes secciones de acero. Tanto si es un profesional como un aficionado al bricolaje, este disco de corte tiene el potencial de convertirse en su nueva herramienta favorita. Esta rentable herramienta de corte facilita su trabajo y ofrece resultados fiables. Con su diseño robusto y su gran capacidad de corte, este disco de corte es perfecto para trabajar en casa o en la obra.

Característica:

  • Forma: 41H DISCO DE TRONZAR REFORZADO
  • Tamaño de grano: 30
  • Vs /máx: 80 m/s
  • Aptitud del material: acero
  • Línea de productos: BASIC
  • Especificación : A30S-BFBSTEEL
  • Dimensiones (D x T x H): 300 x 3,5 x 32 mm
  • Diámetro del recipiente: 300 mm
  • Espesor: 3,5 mm
  • Taladro: 32 mm
  • Herramienta para: Cortadora de disco

Vantagem:

  • El producto ofrece tiempos de corte reducidos con poco esfuerzo
  • Buena duración y estabilidad de la herramienta
  • También es adecuado para máquinas estacionarias potentes (más de 5 kW)

Vantagem:

  • Para procesar acero
  • Para cortar perfiles, material macizo y secciones transversales grandes
  • Desarrollado para su uso en máquinas cortadoras manuales con motor eléctrico o de gasolina