Sujeción longitudinal, poligonal ISO 26623, PSC 50, 4.40C5RLL1=85X34

N.º do artigo: 222712
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
Número do artigo 222712
EAN/GTIN 4069739430553
Número do fabricante 4.40C5RLL1=85X34
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI40, portaherramientas PSC, refrigeración interna

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 4.40C5RLL1=85X34
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 80
  • Longitud de voladizo (LPR): 85 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 85 mm
  • Tamaño del mango: VDI40
  • Tamaño de interfaz: PSC 50
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a