SYHU 0704ADN, IC830, Tipo: ST900

N.º do artigo: 222511 ST900
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
40 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série DOVEIQMILL
Código ISO da pastilha de corte reversível SYHU 0704ADN
‌Raio do canto 0,8 mm
Tipo IC830
Material de corte HM
Avanço fz por dente 0,2 mm
Número de trocas/cortes 8
Geometria ADN
Espessura da placa E 4,76 mm
Designação do fabricante IQ845 SYHU 0704ADN IC830
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 222511 ST900
EAN/GTIN 7291075311747
Número do fabricante 5607373

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
200
Aço < 750 N/mm²
P
170
Aço < 900 N/mm²
P
160
Aço < 1100 N/mm²
P
140
Aço < 1400 N/mm²
P
130
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Pastilha de corte reversível de dupla face com 8 arestas de corte. Grande chanfro plano para superfícies de alta qualidade. Ângulo de corte positivo para uma quebra ideal das aparas.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,6 … 1,0 × D/ap máx = 4,6 mm.
A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados