{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT140514-ER-FL | |
| Tipo | ST1400 | |
| Raio do canto | 1,4 mm | |
| Tipo | PR1825 | |
| Material de corte | MD | |
| Raio de programação com ap máx. | 3 mm | |
| Avanço fz por dente | 0,2 − 1,2 mm | |
| Número de trocas/cortes | 4 | |
| Tamanho da pastilha reversível | 14 | |
| Espessura da placa E | 5,56 mm | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
| Número do artigo | 222087 14 | |
| EAN/GTIN | 4960664028535 | |
| Número do fabricante | SOMT140514ER-FLPR1825 | |
| Fabricante/responsável | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |