Chaqueta softshell con capucha, Azul negro, Tamaño 2XL

N.º do artigo: 22102-649-010 2XL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 22102-649-010 2XL
EAN/GTIN 5715411005005
Número do fabricante 22102-649-010 2XL
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Transpirable, cortavientos e impermeable.
  • Ajuste moderno
  • Cierre con cremallera
  • Capucha
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Bolsillos interiores
  • Elástico en las muñecas
  • Elástico ajustable en el dobladillo inferior.
  • Efectos reflectantes
  • NORMA OEKO-TEX® 100

Característica:

  • Material: 85 % poliéster/12 % TPU/3 % EA
  • Información de seguridad: Estándar
  • Grupo destinatario: Caballero
  • Certificaciones: NORMA OEKO-TEX® 100
  • Uso del producto: Ropa de trabajo para invierno
  • Ajustes de productos: Transpirable, cortavientos, repelente al agua, corte moderno.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a