Chaqueta softshell con capucha, ajuste moderno, Azul negro, Talla M

N.º do artigo: 22086-662-010 M
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
Número do artigo 22086-662-010 M
EAN/GTIN 5715411000611
Número do fabricante 22086-662-010 M
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Tejido por metros con elasticidad
  • Transpirable y repelente al agua
  • Ajuste moderno
  • Capucha
  • Cierre con cremallera
  • Bolsillo superior con cremallera
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Bolsillos interiores
  • El soporte para tarjetas de identificación es extraíble.
  • Banda elástica en las muñecas
  • Efectos reflectantes
  • NORMA OEKO-TEX® 100

Característica:

  • Material: 64 % poliéster/24 % poliamida/12 % ea
  • Información de seguridad: Estándar
  • Grupo destinatario: Caballero
  • Certificaciones: NORMA OEKO-TEX® 100
  • Uso del producto: Ropa de trabajo para invierno
  • Ajustes de productos: Transpirable, repelente al agua, corte moderno, efectos reflectantes.