Chaqueta Softshell, ajuste moderno, gris antracita, Talla M

N.º do artigo: 22085-662-89 M
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 22085-662-89 M
EAN/GTIN 5715411000529
Número do fabricante 22085-662-89 M
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Tejido por metros con elasticidad
  • Transpirable y repelente al agua
  • Ajuste moderno
  • Cierre con cremallera
  • Cuello alzado
  • Bolsillo superior con cremallera
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Bolsillos interiores
  • El soporte para tarjetas de identificación es extraíble.
  • Banda elástica en las muñecas
  • Efectos reflectantes
  • NORMA OEKO-TEX® 100

Característica:

  • Material: 64 % poliéster/24 % poliamida/12 % ea
  • Información de seguridad: Estándar
  • Grupo destinatario: Caballero
  • Certificaciones: NORMA OEKO-TEX® 100
  • Uso del producto: Ropa de trabajo para invierno
  • Ajustes de productos: Transpirable, repelente al agua, corte moderno, efectos reflectantes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a