ZDET 16M540 FR-721, GH1, Tipo: ALU

N.º do artigo: 220828 ALU
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Em stock
39 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível ZDET 16M540 FR-721
Tipo ALUMÍNIO
Tipo GH1
Material de corte HM
fz para desbaste até ap máx. 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz para semiacabamento até ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz para acabamento até ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Espessura da placa S 5 mm
Número de trocas/cortes 2
‌Raio do canto 4 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 220828 ALU
EAN/GTIN 4059782503892
Número do fabricante 5665950
Fabricante/responsável Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
1640
Alumínio (apara curta)
N
1370
Alumínio > 10% Si
N
1095
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Recomendação:

Ao substituir as pastilhas reversíveis, substituir também os parafusos. Os parafusos sobresselentes são fornecidos com as pastilhas reversíveis.

Nota:

fz para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados