{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
| Número de arestas de corte Z | 3 | |
| Modelo da haste | com rosca | |
| Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
| Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | |
| Refrigeração interior | sim | |
| profundidade máxima de corte ap máx | 16 mm | |
| Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
| Rosca de alojamento M | M16 | |
| ⌀ D3 | 16 mm | |
| ⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 48 mm | |
| ⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 62 mm | |
| Fresas circulares de perfuração ap | 4 mm | |
| Ângulo de ramping αmáx. | 6,35 grau | |
| Comprimento de ramping L para αmáx. | 22,5 mm | |
| Pastilha de corte reversível adequada | ZD.. 16M5 | |
| Parafuso para pastilha reversível | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
| Tipo de produto | Fresa de canto |
| Número do artigo | 220806 32/3 | |
| EAN/GTIN | 2050002058347 | |
| Número do fabricante | 5673238 | |
| Fabricante/responsável | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |