{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Revestimento | AlTiN | |
| ⌀ das lâminas D | 20 mm | |
| Material de corte | VHM | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | N | |
| Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
| Número de arestas de corte Z | 4 | |
| Divisão das lâminas | desigual | |
| Ângulo espiral | 37 grau | |
| Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
| Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
| Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Refrigeração interior | não | |
| alojamento adequado | com rosca | |
| Comprimento da lâmina L2 | 30 mm | |
| ⌀ D2 | 19,3 mm | |
| Projeção L1 | 30 mm | |
| Comprimento total L | 40 mm | |
| Interface DUO-LOCK | DL20 | |
| Tamanho da chave SW | 16 mm | |
| binário de aperto recomendado | 80 Nm | |
| Raio do canto | 1 mm | |
| Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem |
| Número do artigo | 220334 20/1,0 | |
| EAN/GTIN | 4034221142009 | |
| Número do fabricante | DL20F1004MN2000R1.00DA | |
| Fabricante/responsável | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |