Chaqueta con forro ligero, Chaqueta térmica con corte femenino, negro, Tamaño 5XL

N.º do artigo: 22025-617-09 5XL
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
Número do artigo 22025-617-09 5XL
EAN/GTIN 5715411054133
Número do fabricante 22025-617-09 5XL
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Ajuste para mujer
  • Tejido acolchado por metros con elasticidad
  • Transpirable y repelente al agua
  • Cuello alzado
  • Cierre con cremallera
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Bolsillo interior de malla
  • El soporte para tarjetas de identificación es extraíble.
  • Las mangas con corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento.
  • Cinta elástica en las muñecas y en el dobladillo inferior.
  • Efectos reflectantes
  • Las bolas para secar la ropa en la secadora están incluidas en el volumen de suministro.
  • NORMA OEKO-TEX® 100

Característica:

  • Material: 86 % poliamida/14 % elastano
  • Información de seguridad: Estándar
  • Grupo destinatario: Señora
  • Certificaciones: NORMA OEKO-TEX® 100
  • Uso del producto: Ropa de trabajo para invierno
  • Ajustes de productos: Ajuste femenino, transpirable, repelente al agua, forro ligero.