Destornillador de mecha 3/8″ hembra-6ct 5/32

N.º do artigo: 2195232
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 2195232
EAN/GTIN 4010886883488
Número do fabricante 2195232
Número L L60160 3581
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • diámetro 1 [mm]: 17,5
  • Ø de inserción Accionamiento: 17,5 mm
  • Anchura total [mm]: 17,5 mm
  • Longitud total [mm]: 47 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 5/32″
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Longitud central: 19,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no