{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | SNHX 1207 | |
| Tipo | UNI | |
| Tipo | HB7835 | |
| Material de corte | HM | |
| Espessura da placa no centro Pz | 7 mm | |
| para largura de fenda ap | 12; 16 mm | |
| Largura do chanfro | 0,25 mm | |
| Número de trocas/cortes | 4 | |
| Espessura da placa E | 7,94 mm | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
| Número do artigo | 218625 UNI | |
| EAN/GTIN | 4062406538125 | |
| Número do fabricante | 218625 UNI | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |