{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
| número de lâminas efetivo Zef. | 2 | |
| Número de pastilhas de corte reversíveis | 4 | |
| Modelo da haste | com perfuração | |
| Refrigeração interior | não | |
| Substituição da ferramenta | PowerCard | |
| profundidade máxima de corte ae máx. | 8,5 mm | |
| ⌀ do colar d1 | 32 mm | |
| Comprimento do colar L1 | 15 mm | |
| Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
| ⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
| Pastilha de corte reversível adequada | SNHX | |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | SN.. 1207 | |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219984 (IP15; 2,2 Nm) | |
| Tipo de produto | Fresa de disco |
| Número do artigo | 218567 50 | |
| EAN/GTIN | 4045197530479 | |
| Número do fabricante | 218567 50 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |