Pastilha reversível para gravar, HB7525, Tipo: UNI

N.º do artigo: 217229 UNI
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    72,95 € / 1 Peça
  • a partir de 2 Peça
    60,79 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
765 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo UNI
Tipo HB7525
Ângulo da ponta 90 grau
wmín. 0,25 mm
wmáx. 1,8 mm
tmáx. 0,8 mm
Avanço f 0,008 mm - 0,03 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para gravar e rebarbar

Identificação e classificação

Número do artigo 217229 UNI
EAN/GTIN 4062406569044
Número do fabricante 217229 UNI
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
80
Aço < 750 N/mm²
P
60
Aço < 900 N/mm²
P
50
Aço < 1100 N/mm²
P
30
Aço < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
80
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados