Llave para filtros de aceite ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil ranurado

N.º do artigo: 2169-66
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 2169-66
EAN/GTIN 4000896100217
Número do fabricante 2169-66
Número L L60140 2369
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Para el manejo de filtros de aceite Purflux
  • Perfil ranurado de 66 mm (6 ranuras)
  • RENAULT Clio ∙ Twingo (también para el accionamiento de la tapa de la carcasa del filtro de aceite) ∙ Kangoo,
    FIAT Punto ∙ Stilo ∙ Brava ∙ Bravo con 1,2 l,
    LANCIA Y 1,2 l,
    MAZDA 323 ∙ 626 ∙ MX 3 ∙ Xedos,
    MITSUBISHI Colt ∙ Carisma ∙ Space Star,
    NISSAN Micra ∙ Primera ∙ Serena,
    TOYOTA Yaris ∙ Starlet ∙ MR 2 ∙ Corolla ∙ Carina ∙ Avensis
  • Cuadrado interior 12,5 = 12″, o
    hexágono exterior Hexágono con orificio 24 mm
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil ranurado
  • Diámetro: 76 mm
  • Peso neto (kg): 0.18 kg