Navaja de muelle ∙ 201 mm

N.º do artigo: 2157-3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Cúter

Identificação e classificação

Número do artigo 2157-3
EAN/GTIN 4000896231089
Número do fabricante 2157-3
Número L L60140 4887
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Uso en el taller, la industria, el almacén o el bricolaje
  • Fijación de la cuchilla en estado desplegado – no es posible un plegado accidental
  • Asidero de aluminio con hendiduras para los dedos
  • Cuchilla de acero fino de alta calidad
  • Ligero y manejable
  • Práctico clip de correa
  • Longitud cerrado: 115 mm
  • Dimensiones / longitud: 201 mm
  • Longitud l1: 86 mm