{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Softcut® | |
| ⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
| Número de arestas de corte Z | 2 | |
| Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
| Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
| Aplicação de fresagem | Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração | |
| Divisão das lâminas | desigual | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Estratégia de maquinagem | MTC | |
| Substituição da ferramenta | PowerCard | |
| Projeção L1 | 60 mm | |
| Comprimento total Ltot. | 180 mm | |
| ⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
| ⌀ D3 | 22 mm | |
| ⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 47 mm | |
| ⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
| Fresas circulares de perfuração ap | 1,9 mm | |
| Ângulo de ramping αmáx. | 0,88 grau | |
| Comprimento de ramping L para αmáx. | 19,5 mm | |
| Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1335.. | |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
| Tipo de produto | Fresa de canto |
| Número do artigo | 215565 25/2 | |
| EAN/GTIN | 4045197409065 | |
| Número do fabricante | 215565 25/2 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |