Pastilha de corte reversível por fresagem AOMT110412 ER, para fresa Softcut®, HB7520-1

N.º do artigo: 215439 ST900
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,33 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,60 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
530 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível AOMT110412 ER
Tipo ST900
‌Raio do canto 1,2 mm
Tipo HB7520-1
Material de corte HM
Avanço fz por dente 0,15 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 215439 ST900
EAN/GTIN 4069515039215
Número do fabricante 215439 ST900
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
P
220
Aço < 1100 N/mm²
P
220
Aço < 1400 N/mm²
P
200
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap máx = 5,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados