APMT 180520 SR, HB7510, Tipo: ST1400

N.º do artigo: 215228 ST1400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,00 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,83 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
546 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Softcut®
Código ISO da pastilha de corte reversível APMT 180520 SR
Tipo ST1400
‌Raio do canto 1,2 mm
Tipo HB7510
Material de corte HM
Avanço fz por dente 0,25 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 215228 ST1400
EAN/GTIN 4045197673466
Número do fabricante 215228 ST1400
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 1100 N/mm²
P
220
Aço < 1400 N/mm²
P
200
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/ap = 5 mm, ap máx = 9 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Softcut®" Ver todos