SOMT 09T304 TR ST1400

N.º do artigo: 215073 ST1400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    17,08 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,24 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
8 821 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOMT 09T304 TR
Tipo ST1400
‌Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7515
Material de corte HM
Avanço fz por dente 0,12 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 3,97 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 215073 ST1400
EAN/GTIN 4045197554437
Número do fabricante 215073 ST1400
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
400
Aço < 750 N/mm²
P
280
Aço < 900 N/mm²
P
235
Aço < 1100 N/mm²
P
220
Aço < 1400 N/mm²
P
205
INOX < 900 N/mm²
M
290
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
180
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Pastilhas reversíveis extremamente estáveis de acordo com as dimensões ISO normalizadas, sinterizadas com precisão e retificadas. Alta durabilidade e resistência ao desgaste graças à estrutura de grão fino.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/ap máx = 5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados