GARANT Softcut HSI, Haste Weldon, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 20/2

N.º do artigo: 214902 20/2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem de canto
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Softcut®
⌀ das lâminas DC 20 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste Haste Weldon
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem de canto
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
‌profundidade máxima de corte ap máx 6 mm
Projeção L1 35 mm
Comprimento total Ltot. 85 mm
⌀ da haste Ds h6 20 mm
Pastilha de corte reversível adequada SO.. 0836..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 214902 20/2
EAN/GTIN 4045197674197
Número do fabricante 214902 20/2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Aço resistente ao desgaste com tratamento térmico e revestimento anticorrosivo. Apoio de pastilhas reversíveis preciso graças ao binário de aperto adaptado. Passo dos dentes largo e estreito para uma estratégia de fresagem individual.

Vantagem:

Especialmente concebida para máquinas com acionamentos menos potentes e para processamento a maiores profundidades com diâmetros de passagem reduzidos.

Nota:

Para cantos de 90° exatos, selecionar ap = 6 mm.
Para poder usar todas as 4 arestas de corte, a pastilha reversível deve ser rodada sempre na direção indicada (sentido contrário ao dos ponteiros do relógio).
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. 8IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Softcut®" Ver todos