{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Código do artigo: 
                        EAN/GTIN: 
                        Número do fabricante: 
                        N.º de cat.: 
                    | Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT 120504 PDER | |
| Tipo | ST900 | |
| Raio do canto | 0,4 mm | |
| Tipo | HB7520 | |
| Material de corte | HM | |
| Avanço fz por dente | 0,2 mm | |
| Número de trocas/cortes | 4 | |
| Espessura da placa E | 5,56 mm | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar | 
| Número do artigo | 214866 ST900 | |
| EAN/GTIN | 4045197716385 | |
| Número do fabricante | 214866 ST900 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |