• Última oportunidade! Deixará de fazer parte da nossa gama brevemente.

Pastilha de corte reversível por fresagem SDHX 0903 AFTN, para fresa plana, HB7520

N.º do artigo: 214438 ST1400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
5 238 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SDHX 0903 AFTN
Tipo ST1400
Tipo HB7520
Material de corte HM
Avanço fz por dente 0,14 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 3,18 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 214438 ST1400
EAN/GTIN 4045197302861
Número do fabricante 214438 ST1400
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
130
GG(G)
K
235
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

  • Pastilhas reversíveis adequadas para velocidades de corte e avanços mais elevados.
  • Sinterizado com precisão e retificado para obter as melhores qualidades de superfície.
  • Estrutura de grão fino para alta durabilidade e resistência ao desgaste.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 ... 1×D/ap máx = 3 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados