Cabezal de taladrado y fresado axial desplazado, Pinza de sujeción 320 470E (ER32 Ø3-20) Artículo de seguimiento: (MNR) 229165

N.º do artigo: 213973
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 213973
EAN/GTIN 4069739397245
Número do fabricante 50.65321809DW02I1IM
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas motorizadas, BMT65, alojamiento axial desplazado por el eje, refrigeración exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 50.65321809DW02I1IM
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 94
  • Máx. Par de giro (TQX): 50 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:2
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 95 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 95 mm
  • Tamaño del mango: BMT65
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: 2 planos