Pastilha de corte reversível por fresagem SEMT 1305 AGSR, para fresa plana de alto rendimento Softcut® 45, HB7520

N.º do artigo: 213568 ST900
Desconto
10,91 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    9,18 € 10,91 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,65 € 9,09 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
1 613 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SEMT 1305 AGSR
Tipo ST900
Tipo HB7520
Material de corte HM
Avanço fz por dente 0,2 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 5,56 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 213568 ST900
EAN/GTIN 4045197941015
Número do fabricante 213568 ST900
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
240
Aço < 750 N/mm²
P
200
Aço < 900 N/mm²
P
180
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Espessura da pastilha reforçada para os mais altos requisitos de maquinagem. Proteção contra o desgaste graças ao revestimento de última geração.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae =0,5... 1×D/apmáx = 4 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados