Pastilha de corte reversível por fresagem ONMU 05T6 ANER, para fresa plana TwinCut, HB8630

N.º do artigo: 213435 INOX
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    22,21 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    18,51 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
581 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível ONMU 05T6 ANER
Tipo INOX
Tipo HB8630
Material de corte HM
profundidade máxima de corte ap máx. 3 mm
Avanço fz por dente 0,2 mm
Número de trocas/cortes 16
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 213435 INOX
EAN/GTIN 4045197747822
Número do fabricante 213435 INOX
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

De dupla face com 2×8 arestas de corte.

Recomendação:

Para obter as máximas qualidades de superfície, selecionar a tolerância de placas E e combine com placa(s) de acabamento largas.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 ... 1×D/ap máx

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados