OFMT 050405 TR, HB7525, Tipo: ST900

N.º do artigo: 213320 ST900
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    16,53 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    13,78 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
4 955 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível OFMT 050405 TR
Tipo ST900
‌Raio do canto 0,5 mm
Tipo HB7525
Material de corte HM
Avanço fz por dente 0,17 mm
Número de trocas/cortes 8
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 213320 ST900
EAN/GTIN 4045197454935
Número do fabricante 213320 ST900
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
280
Aço < 750 N/mm²
P
260
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
135
Aço < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
145
GG(G)
K
170
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Pastilhas reversíveis extremamente estáveis de acordo com as dimensões ISO normalizadas sinterizadas com precisão e retificadas. Os substratos de grão fino garantem alta durabilidade e resistência ao desgaste.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados