• Última oportunidade! Deixará de fazer parte da nossa gama brevemente.

Pastilha de corte reversível por fresagem XDPW 09T308 SR, para fresa HPC FeedKing, HB7525

N.º do artigo: 212949 ST1400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,20 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,00 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
1 967 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XDPW 070308 SR
Tipo ST1400
‌Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7525
Material de corte HM
Raio de programação com ap máx. 1,99 mm
profundidade máxima de corte ap máx. 1,15 mm
Avanço fz por dente 0,79 mm
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 212949 ST1400
EAN/GTIN 4045197812612
Número do fabricante 212949 ST1400
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
160
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 … 1×D/ap máx

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados