• Última oportunidade! Deixará de fazer parte da nossa gama brevemente.

Pastilha de corte reversível por fresagem XDMT090416ZDSR, para fresa de grande avanço, HB4030, Tipo: ST1400

N.º do artigo: 212866 ST1400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,69 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    13,07 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
95 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XDMT090416ZDSR
Tipo ST400
Tipo HB4030
Material de corte HM
profundidade de corte recomendada ap máx. 1,2 mm
profundidade máxima de corte ap máx. 1,5 mm
Raio de programação com ap máx. 3 mm
Avanço fz por dente 1,1 mm
Espessura da placa S 4,76 mm
Número de trocas/cortes 3
‌Raio do canto 1,6 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 212866 ST1400
EAN/GTIN 4045197943125
Número do fabricante 212866 ST1400
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 1100 N/mm²
P
240
Aço < 1400 N/mm²
P
220
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5...1×D/ap máx

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados