{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Power Q | |
| ⌀ das lâminas DC | 30 mm | |
| Número de arestas de corte Z | 2 | |
| Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
| Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Substituição da ferramenta | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 14 mm | |
| Projeção L1 | 120 mm | |
| Comprimento total Ltot. | 200 mm | |
| ⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
| ⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 44 mm | |
| ⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 58 mm | |
| Fresas circulares de perfuração ap | 1,5 mm | |
| Ângulo de ramping αmáx. | 4,42 grau | |
| Comprimento de ramping L para αmáx. | 10,34 mm | |
| Pastilha de corte reversível adequada | XDM.120516 | |
| Ângulo de ajuste κ | 11 grau | |
| Tipo de produto | Fresa de cópia |
| Número do artigo | 212814 30/2 | |
| EAN/GTIN | 4045197939265 | |
| Número do fabricante | 212814 30/2 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |