{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo | ALUMÍNIO | |
| Tipo | HU7810 | |
| Material de corte | HM | |
| Raio do canto R | 4 mm | |
| Avanço fz em alumínio de apara curta | 0,35 mm | |
| Avanço fz em aço < 1400 N/mm2 | 0,35 mm | |
| Número de trocas/cortes | 1 | |
| Raio do canto | 4 mm | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
| Número do artigo | 212734 ALU | |
| EAN/GTIN | 4045197761804 | |
| Número do fabricante | 212734 ALU | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |