Pastilha de corte reversível por fresagem de 32 mm ⌀, para fresa de cópia, Helix

N.º do artigo: 212695 ST1400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    101,09 € / 1 Peça
  • a partir de 5 Peça
    84,25 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
155 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo ST1400
Tipo HB7520
Material de corte HM
Avanço fz em aço < 1400 N/mm2 0,35 mm
Número de trocas/cortes 1
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 212695 ST1400
EAN/GTIN 4045197712592
Número do fabricante 212695 ST1400
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
360
Aço < 750 N/mm²
P
300
Aço < 900 N/mm²
P
240
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

  • Precisão de raio, concentricidade e troca: ±0,015 mm.

Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte o manual de maquinagem GARANT n.º 110020.

Vantagem:

Placas de esferas com raio total para utilização geral na construção de matrizes e moldes.
Com quebra-aparas para materiais de apara comprida.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados